Kit de montage de roue 7 pièces
Kit d'aide au montage de roue, 7 pièces, fixation murale
KIT AIDE MONTAGE ROUES 7 PIECES
Art. N° 1952006735
EAN 4056807821337
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
Facilite le montage des roues et soulage le mécanicien
Système de montage ingénieux
- Idéal pour les véhicules équipés d'écrous de roue, pour les véhicules sur lesquels le disque de frein n'est plus boulonné au moyeu de roue et pour les véhicules équipés d'un collier de moyeu de roue court
- Les axes de montage sont insérés dans un filetage de moyeu de roue et n'ont pas besoin d'être vissés
- Convient aux écrous de roue M12 et M14
- Lors du positionnement du premier écrou de roue, le poids de la roue est supporté par l'axe de montage
- L'aide au montage est insérée au préalable dans le moyeu, les alésages du disque de frein étant alignés avec le moyeu (pour les véhicules avec disque de frein non vissé).
Contenu de la livraison
- 1 axe de montage de roue pour écrous de roue M12, L = 127,5 mm
- 1 axe de montage de roue pour écrous de roue M14, L = 127,5 mm
- 2 manchons de rechange pour axe de montage de roue M12, L = 27,8 mm
- 2 manchons de rechange pour axe de montage de roue M14, L = 27,8 mm
- 1 support magnétique
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
- Idéal pour une utilisation dans les ateliers de réparation automobile et les centres de montage des pneus
- Pour les véhicules équipés d'écrous de roue
- Pour les véhicules sur lesquels le disque de frein n'est plus boulonné au moyeu de roue
- Pour les véhicules équipés d'un collier de moyeu de roue court
- Pour écrous de roue M12 et M14
Longueur | 127,5 cm |