Kit d'outils pour amortisseurs, universel 22 pcs
Kit d'outils pour amortisseurs de chocs, 22 pcs
KIT MONT PR AMORTISS. 22 PCS
Art. N° 1952003650
EAN 4058794955729
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le kit comporte une sélection des outils les plus courants avec la plus grande couverture possible du marché.
- Permet de desserrer l'écrou de la tige du piston tout en maintenant la tige du piston
- Pour le démontage des jambes de force lors du remplacement de composants individuels tels que ressorts, amortisseurs, supports, manchons anti-poussière, silentblocs, etc.
- Maniabilité optimale et réduction du temps de montage avec les clés à cliquet fournies
- Utilisé avec une clé dynamométrique, il garantit un serrage conforme aux spécifications du fabricant
Contenu de la livraison :
- 7 x écrous spéciaux pour écrous de tige de piston taille 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 10 x embouts longs spéciaux pour le serrage des tiges de piston : Plat/ovale 5,2 x 8,0 / 6,0 x 9,0 / 7,0 x 10,0 / 8,0 x 11,0 mm ; douille hexagonale : Taille 6 - 7 - 8 mm ; multidents : XZN M12 / TX : TX50 - TX60
- 3 clés à cliquet : Taille 10 - 19 - 22 mm
- 1 x pince clé taille 22, largeur de pince 5,0 mm, diamètre d'alésage 14,5 mm (VAG)
- 1 x pince clé taille 22, largeur de pince 2,6 mm (MB Classe C depuis l'année de construction 2000)
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces | 22 PCS |