Jeu d'outils pour capteur de stationnement, principal 34 pièces
Jeu d'outils pour capteur de stationnement, 34 pièces
KIT INSTALL CAPT STAT 23 PCES

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La livraison inclut les mandrins de centrage nécessaires pour positionner correctement le porte-capteur au centre du trou, puis le coller.
- Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures. Cela permet de préserver l'apparence d'origine après la réparation.
- Cette gamme offre la plus grande couverture possible actuellement sur le marché.
Contenu de la livraison :
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø18,0 mm pour BMW/Skoda
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø18,2 mm pour VW/Seat
- 1 mandrin de centrage Ø17,8 mm pour VW/Seat
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø18,4 mm pour VW
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø24,0 mm pour Opel/Vauxhall
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø26,0 mm pour VW/Seat
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø26,7 mm pour VW/Skoda
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø27,4 mm pour Skoda
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø28,1 mm pour Skoda
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø32,0 mm pour BMW
- 1 poinçon Ø32,5 mm pour BMW (sans mandrin de centrage car le capteur PDC est monté incliné)
- 1 poinçon Ø38,9 mm pour VW (PSA) (sans mandrin de centrage car le capteur de l'aide au stationnement est monté incliné)
- 1 entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes
- 1 foret, Ø10 mm
Nombre de pièces | 34 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 3930.000 g |