Kit de bloc-tiroirs Soft-Close DWD XP Avec panneaux latéraux décoratifs H95, rail et système Soft-Close intégré
Jeu coul sort total DWD XP Soft-Close
KIT TIR DWD XP REH H95 GRIS 400MM
GRASS
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fixation de façade et rehausse à visser
Contenu de la livraison :
- 1 coulisse à sortie totale, droite/gauche
- 1 côté, droite/gauche
- 2 fixations de façade
- 1 support de fixation dos, droite/gauche
- 1 barre de rehausse, droite/gauche
- 2 x caches
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur nominale | 400 mm |
Couleur | Gris aluminium |