Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit de brosses rotatives pour perceuse

KIT DE 4 BROSSES ROTATIVES A POILS DURS

Art. N° 0891350516

EAN 4068362027857

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Kit de brosses rotatives pour perceuse

Art. N° 0891350516

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Idéal pour le nettoyage en profondeur.
Elimine rapidement et efficacement les salissures tenaces
Solution efficace pour tout type de nettoyage
Permet d’économiser du temps et de la main d’œuvre
Se fixe sur tous types de visseuses ou perceuses
Le kit contient 3 brosses en bout Ø 45 mm , Ø 100 mm et Ø 115 mm ainsi qu'une brosse 1/2 boule Ø 80 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationLes brosses douces blanches sont idéales pour nettoyer les surfaces délicates.
Les brosses dures jaunes sont parfaites pour éliminer les saletés tenaces sur les tapis, moquettes, etc.

Matière des poils

Polypropylène

Longueur

0 cm

Largeur

0 cm

Hauteur

0 cm

Longueur des poils

0 cm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques