Kit de brosses rotatives pour perceuse
KIT DE 4 BROSSES ROTATIVES POILS DOUX
Art. N° 0891350515
EAN 4068362027864
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Idéal pour le nettoyage en profondeur.
Elimine rapidement et efficacement les salissures tenaces
Solution efficace pour tout type de nettoyage
Permet d’économiser du temps et de la main d’œuvre
Se fixe sur tous types de visseuses ou perceuses
Le kit contient 3 brosses en bout Ø 45 mm , Ø 100 mm et Ø 115 mm ainsi qu'une brosse 1/2 boule Ø 80 mm
Solution efficace pour tout type de nettoyage
Permet d’économiser du temps et de la main d’œuvre
Se fixe sur tous types de visseuses ou perceuses
Le kit contient 3 brosses en bout Ø 45 mm , Ø 100 mm et Ø 115 mm ainsi qu'une brosse 1/2 boule Ø 80 mm
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationLes brosses douces blanches sont idéales pour nettoyer les surfaces délicates.
Les brosses dures jaunes sont parfaites pour éliminer les saletés tenaces sur les tapis, moquettes, etc.
Les brosses dures jaunes sont parfaites pour éliminer les saletés tenaces sur les tapis, moquettes, etc.
Matière des poils | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Longueur | 0 cm |
Largeur | 0 cm |
Hauteur | 0 cm |
Longueur des poils | 0 cm |