Kit de débosselage
Kit de débosselage de base
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Aucun dommage sur la peinture et pas de travaux de peinture
Les adaptateurs peuvent être utilisés plusieurs fois et peuvent être personnalisés en fonction de la forme du bosselage
- Les adaptateurs peuvent être utilisés sur des bosselages petits, grands, ronds et ovales
- La vaste gamme d'adaptateurs du kit permet un redressement uniforme des bosselages
Gain de temps
- Pas de perte de temps à retirer et à poser le garnissage intérieur et la batterie
- Pas d'incinération sur l'arrière de la plaque, rendant ainsi inutile le travail à l'arrière
Large gamme d'applications, également dans les zones critiques
- Génération de chaleur moindre qui permet de traiter les zones critiques
- Peut être utilisé sur les réservoirs de motos, les voitures, les camping-cars, l'acier inoxydable, etc.
Fiches de données de sécurité(X)
S'applique sur les matériaux suivants : les surfaces peintes, les plaques en acier (brutes ou zinguées), l'acier inoxydable, l'aluminium et différents matériaux en plastique ou synthétiques. Le kit peut être utilisé sur une épaisseur de plaque de 0,5 - 2,0 mm.
En collant différents adaptateurs d'extracteur, des bosses souples sur différents matériaux et surfaces peuvent être redressées sans retouche de peinture.
Poids du produit (par pièce) | 5500 g |
PORTE-VENTOUSE
SPATULE-FLEXIBLE
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».