Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit de démontage pour injecteurs, mécanique 37 pièces

Kit de démontage pour injecteur 37 pcs
KIT D'EXTRACTEURS D'INJECT. MECANIQU

Art. N° 1952003505

EAN 4061975526854

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Kit de démontage pour injecteurs, mécanique 37 pièces

Art. N° 1952003505
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
Système de démontage d'injecteurs universel pour injecteurs particulièrement bloqués
  • Démontage des injecteurs fortement calaminés ou oxydés

  • La hauteur des pieds de support peut être réglée de sorte que le pont puisse être positionné exactement à un angle de 90° par rapport à l'injecteur, même lorsque les points de support sont à différentes hauteurs sur la culasse

  • Idéal pour les moteurs à 2 injecteurs qui doivent être tirés simultanément, car ils sont fixés avec une seule griffe de serrage double, comme sur les véhicules Mercedes, Opel/Vauxhall, Fiat, etc.

  • Les injecteurs peuvent être partiellement démontés à l'aide des 2 douilles incluses dans le kit. Cela permet de fixer les adaptateurs d'extraction correspondants du kit directement sur l'injecteur

  • La force de traction requise est fournie mécaniquement par une broche / butée à billes et écrou


Contenu de la livraison


  • 1 pont court, 360 mm

  • 2 traverses

  • 2 arbres de traction M18x1,5, longueur 220 mm

  • 2 adaptateurs de raccordement M18x1.5/M18x1.5

  • 1 roulement de pression

  • 1 écrou de pression

  • 3 pieds de support / éléments de connexion de pont

  • 4 pieds de support, section supérieure

  • 4 pieds de support, section centrale

  • 4 pieds de support, base

  • 2 traverses / éléments de connexion de pont

  • 2 adaptateurs Bosch M17x1/M27x1

  • 2 adaptateurs Siemens M14x1/M25x1

  • 2 adaptateurs Siemens M27x1

  • 1 adaptateur piézo M14x1,5

  • 1 douille Bosch SW10 avec alésage

  • 1 prise Siemens 4 broches

  • 1 composé pour filetage
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces

37 PCS

Poids du produit (par pièce)

14500,000 g