Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit de douche anticalcaire

Kit de douche anticalcaire
KIT DE DOUCHE 3 JETS ANTICALCAIRE

Art. N° 0888100004
EAN 4045989742585

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Kit complet de douche

Kit de douche composé d'une barre de douche, d'une douchette et d'un flexible


Mise en place facile et rapide


Barre en laiton chromé


Supports de fixation et support de douchette en ABS


Support de douchette double, adapté aux écrous coniques ou moletés 1/2", avec rotation à 360°


Molette de serrage du support de douche avec joint caoutchouc pour éviter les rayures sur la barre

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour hôtels, maisons individuelles, appartements, habitations à loyers modérés...

Longueur du tuyau

1.5 m

Matière

ABS

Finition

Galvanisé

Nombre de pièces de l'assortiment

3 PCS

Kit de douche anticalcaire comprenant:
0 x
Douchette 3 jets

DOUCHETTE 3 JETS ANTICALC. JUPITER

Description: Jet "pluie" jet "moussant" et jet "massant"
Quantité: 0 x
0 x
Flexible extensible double agrafage

FLEX-EXTENSIBL-ECROU-TOURN-(2,00M-2,25M)

Description: Flexible métallique à double agrafage extensible
Quantité: 0 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis à bois pour panneaux de particules WÜPOFAST® A2

VIS-BOIS-TF-Z2-A2-5X80

x 200 pcs
Cheville Nylon avec collerette W-MR

CHEVILLE NYLON MASTER AVEC COL. 8X40

x 100 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques