Kit de mise au rebut pour R1234yf
Kit jetable pour refroidisseur
KIT D'ELIMINATION POUR STATION CLIM.
Art. N° W067200026
EAN 4056807195988
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La pompe manuelle est utilisée pour pomper le refroidisseur du système de climatisation du véhicule dans la bouteille de collecte.
Contenu de la livraison :
- 1 pompe manuelle
- 2 flexibles
- 1 bouteille de collecte
L'adaptateur W067100004 est nécessaire pour retirer le réfrigérant contaminé des flexibles d'entretien de l'unité de traitement de l'air COOLIUS Y50A.
Seules les entreprises certifiées peuvent collecter, analyser et éliminer les réfrigérants. Il convient d'utiliser des bouteilles de collecte ou de recyclage.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 450 mm |
Largeur | 320 mm |
Hauteur | 550 mm |
Poids du produit (par pièce) | 10250,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!