Kit de nettoyage à air comprimé HGV basique 3 pièces
Kit de soufflette pneumatique HGV basique 3 pièces
KIT-SOUFFLETTE DE NETT CABINE PL
Art. N° 0885848100
EAN 4053479823447
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ce produit est adaptable sur tous les sièges pneumatiques à l'aide de l'union rapide en T fournie.
Le pistolet de soufflage à air comprimé peut également être utilisée avec des raccords pneumatiques traditionnels grâce au raccord en T.
Contenu de la livraison :
- Tuyau spiralé en polyuréthane (PU) ∅ 6 x 4 mm, longueur de travail 4 m, 8 bar max.
- Union rapide en T pour tube de 4 x 6 mm
- Passe-cloison en laiton chromé
- Ressort de protection anti-pliage
- Soufflette à air comprimé en plastique avec piston métallique
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 3 PCS |