Kit de protection pour habitacle de véhicule 5 pièces
Kit de protection pour habitacle de véhicule
SET-DE-PROTECTION-VEHICULE
Art. N° 0899500004
EAN 4046777033076
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Facile à utiliser
- Toutes les protections nécessaires sont fournies dans un sac en polythène qui les protège contre la poussière
- Evaluation facile des besoins en matériel en un seul ensemble : limite l'espace de stockage et les systèmes de distributeur inutiles
- Adapté à l'habitacle de la plupart des véhicules
- Aide les installateurs à se conformer aux normes de qualité requises
Protection de siège
Epaisseur de matériau optimale pour une grande résistance aux déchirures et une excellente élasticité grâce à l'épaisseur du film de 0,015 mm
Tapis de sol mixte
- La combinaison papier absorbant et revêtement inférieur empêche les salissures
- Protection contre l'huile, la saleté et l'eau
Protection de volant, levier de vitesses et frein à main
- Mise en place très facile grâce aux bandes élastiques cousues
- Protège les commandes contre la saleté
- Protection pour volant d'un diamètre de 350-400 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre d'unités/ensembles arrachés | 100 PCS |
Nombre de pièces de l'assortiment | 5 PCS |
| Elément de protection | Longueur en mm | Largeur en mm | Epaisseur en mm |
| Protection de siège | 1300 | 800 | 0,015 |
| Tapis de sol | 500 | 380 | 0,060 |
| Housse de volant | 600 | 100 | 0,018 |
| Protection de levier de vitesses | 140 | 130 | 0,018 |
| Protection de levier de frein | 160 | 70 | 0,018 |