Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-GS Pour pose des portes en verre au mur ou au plafond

Quincaillerie porte coulissante intérieure Schimos 80-GS

Art. N° 0687910640
EAN 4058794655360

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Résistance : 80 kg

  • Epaisseur de porte : 8-10 mm

  • Largeur de porte : 710-2 000 mm

  • Hauteur de porte : max. 3 000 mm

  • Réglage de la hauteur ± 5 mm sur le support

  • Disponible avec fonction d'amortissement sur un ou deux côtés

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Option de montage

Montage au plafond
Montage mural

Capacité de charge

80 kg

Convient pour épaisseur de porte de verre

8/10mm

Convient pour une largeur de porte min.

710 mm

Convient pour largeur de porte max.

2000 mm

Hauteur de porte max.

3000 mm

Réglage de hauteur

+/- 5mm

Amortissement

Facultatif

Technique de roulement

Roulements à billes

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail de montage mural SCHIMOS 80

WLMNTRL-F.SCHIMOS-80-2000

Pour montage mural des rails de guidage SCHIMOS 80/120
x 1 pcs
Rail de montage mural SCHIMOS 80

WLMNTRL-F.SLIDDR-SCHIMOS-80-3000

Pour montage mural des rails de guidage SCHIMOS 80/120
x 1 pcs
Profil de façade SCHIMOS 80/120-G pour portes en verre

CLIPCOV-F.SCHIMOS-G-2000-SILVR

Adapté à un montage mural et au plafond
x 1 pcs
Profil de façade SCHIMOS 80/120-G pour portes en verre

CLIPCOV-F.SLIDDR-SCHIMOS-G-3000-SILVR

Adapté à un montage mural et au plafond
x 1 pcs
Profil de façade SCHIMOS 80/120-G pour portes en verre

CLIPCOV-F.SLIDDR-SCHIMOS-G-2000-SSTC

Adapté à un montage mural et au plafond
x 1 pcs
Profil de façade SCHIMOS 80/120-G pour portes en verre

CLIPCOV-F.SLIDDR-SCHIMOS-G-3000-SSTC

Adapté à un montage mural et au plafond
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.