Kit d'outils de réparation des filetages NES 123 7 pièces
Kit de tarauds pour filetage mâle NES 1-2-3, 7 pcs
KIT REP. FIL. EXT 4-152MM 5/32-6''
Art. N° 1952001243
EAN 4250158143043
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
Pour filetages mâles 4-152 mm et 5/32-6 pouces
- Facile à régler pour n'importe quels pas et diamètre de filetage
- Aucun étalonnage supplémentaire n'est requis
- Peut être utilisé sur les filetages gauche et droite
- Pour les normes de filetages métrique et impérial avec un angle de flanc de 60°
Contenu de la livraison :
- 1 outil de réparation de filetage externe NES 1A 4–19 mm + 5/32–3/4 pouce
- 1 outil de réparation de filetage externe NES 2 17–38 mm + 11/16–1 1/2 pouce
- 1 outil de réparation de filetage externe NES 3 35–152 mm + 1 1/4–6 pouces
- 3 lames de coupe de rechange (paire)
- 1 ébavureur manuel
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces | 6 PCS |
Diamètre min. | 4 mm |
Diamètre max. | 152 mm |
Diamètre min./max. | 4-152 mm |
Poids du produit (par pièce) | 4300,000 g |