Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit de surveillance vidéo 7 pouces

Kit caméra de recul et écran 7 pouces pour camion
KIT DE SURVEILLANCE VIDEO 7POU

Art. N° 0763950003

EAN 4053479414560

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Kit de surveillance vidéo 7 pouces

Art. N° 0763950003

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Idéal pour la rétrovision lors des manoeuvres des engins
  • Kit de surveillance livré complet prêt à être installé

  • Possibilité de raccorder jusqu'à 3 caméras

  • Tension d'alimentation : 12 / 24 V

  • Température de fonctionnement : - 20 à + 70° C

Kit comprenant


  • 1 caméra couleur, Art. N° 0763 950 001

  • 1 moniteur LCD 7 pouces, Art. N° 0763 950 004 avec son support

  • Câbles d’alimentation

  • Câble de liaison caméra 20 m étanche
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Engins agricole, PL, bus, camping-car

Hauteur

17 cm

Largeur

21 cm

Profondeur

35 cm

Tension nominale

24 V/DC

Kit de surveillance vidéo 7 pouces comprenant:
0 x
Caméra pour kit de surveillance

Camera couleur

Description: Caméra couleur
Quantité: 0 x
0 x
Moniteur LCD 7 pouces

MONITEUR 7IN POUR KIT DE SURVEILLANCE

Description: Rétro-éclairage de l'écran par LED
Quantité: 0 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques