Kit pour support WHF et MINI WHF
Kit pour support WHF
KIT RÉGLABLE PR SUPPORT WHF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Angle d'inclinaison maxi : 180°
- Montage sur le support carré WIDE-R et FIX-R
- Permet l'installation sur des supports inclinés
- Utilisé avec un profil de rail 41
- Livré avec vis, écrou et rondelles
Fiches de données de sécurité(X)
Support pour pompe à chaleur, climatiseur, tuyauterie, système de ventilation, chemins de câbles, panneaux photovoltaïques
Convient pour rail de montage | 41x41mm |
Largeur (B) | 40 mm |
Longueur (L1) | 80 mm |
Hauteur (H) | 50 mm |
Finition | Brut |
Matière | Acier |