LED Lampe frontale
Lampe frontale LED
LAMPE LED POUR CASQUETTE
Art. N° 0827809353
EAN 4058794065251
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Stable et facile à porter
Clip de casquette stable et facile à porter
Puissance d'éclairage 50 lumens
Source de lumière COB
Solution d'éclairage facile pour les activités
De nombreuses utilisations, comme le jogging, la pêche, la randonnée, etc.
Sens d'éclairage à rotation réglable
90 degrés
2 sources d'alimentation à batterie sèche CR2032
Fiches de données de sécurité(X)
Interrupteur marche/arrêt à l'arrière.
Niveau de protection IP20, structure de la lampe non étanche à l'eau.
Produit contenant des pièces électroniques et une batterie sèche CR2032 ; ne doit pas être mis au rebut dans une poubelle de recyclage.
Flux lumineux | 50 lm |
Autonomie d'éclairage | 5 h |
Indice de protection IP | IP 20 |
Désignation de la batterie | Pile bouton |
Nombre de batteries | 2 PCS |