LIBRA® surlunette
LUNETTES PROTECTION-LIBRA-CLAIR
Art. N° 0899102275
EAN 4049557822624
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Design ultra enveloppant pour une protection optimale
Technologie de verre innovante offrant une excellente clarté visuelle
- Limite la fatigue
- Améliorent les capacités de concentration
- Atténue le risque d'accidents et d'erreurs
- Idéal pour une utilisation de longue durée en association avec des lunettes correctrices
Vision claire sans distorsion
grâce aux verres en polycarbonate optimisé
Revêtement haute qualité du verre
- Extérieur : extrêmement résistant aux rayures
- Intérieur : revêtement antibuée permanent
Idéal pour une association avec des lunettes correctrices
Pas de contact entre les branches et les lunettes correctrices, donc pas de points de pression
Extrémités des branches souples et particulièrement flexibles pour plus de confort
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166, 170 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Poids du produit (par pièce) | 42,000 g |
Panneau de protection du revêtement | Intérieur antibuée permanent, Extrêmement résistant aux rayures sur l'extérieur |