Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LINGETTES DESINFECTANTES SANITIZER

Lingette désinfectante Sanitizer
LINGETTE DESINFECTANTE SANITIZER 80PCES

Art. N° 9501007228

EAN 4062856521111

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
LINGETTES DESINFECTANTES SANITIZER

Art. N° 9501007228

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Idéales pour mains et surfaces

Lingette imbibée de solution hydroalcoolique à plus de 70%


Large spectre de désinfection


Format pratique, facile à transporter


Sans rinçage

Bactéricide : EN1276, EN13727, EN1500
Levuricide : EN1650, EN13624
Virucide : EN14476+A1 Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationDésinfection des mains et des surfaces
Mode d'emploi

Prenez une lingette, essuyez vos mains ou la surface à nettoyer. Laissez sécher à l’air libre et jetez le chiffon à la poubelle. Ne pas jeter dans les toilettes. Bien refermer le paquet après usage

Nombre de lingettes

80 PCS

Densité

0,88 g/cm³

Durée de stockage après production

36 Mois

Base chimique

Ethanol

Couleur

Blanc

Poids net

450 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques