Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT 1 NETTOYAGE VEHICULE CONSUMER LINE - Spécial Revente

Lot nettoyant pour véhicule CONSUMER LINE 86 pcs
LOT 1 NETTOYAGE VEHICULE CONSUMER LINE

Art. N° 0988013518

EAN 4065233101456

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
LOT 1 NETTOYAGE VEHICULE CONSUMER LINE - Spécial Revente

Art. N° 0988013518

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Le lot est composé de : 12 Easy clean, 12 démoustiqueurs, 12 nettoyants vitres, 12 nettoyants jantes et 36 chiffons, ainsi que 1 présntoir à garnir 1560 mm, 1 affiche et des étiquettes de prix conseillés.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

LOT 1 NETTOYAGE VEHICULE CONSUMER LINE - Spécial Revente comprenant:
12 x
Nettoyant sans eau Easy Clean

EASY CLEAN 400ML GAMME REVENTE

Description: Nettoyage sans eau pour les surfaces de véhicules
Quantité: 12 x
12 x
Produit démoustiqueur

DEMOUSTIQUEUR 400ML GAMME REVENTE

Description: Nettoyant spécial pour éliminer les résidus d'insectes sur les surfaces en verre, peinture, chrome et plastique.
Quantité: 12 x
12 x
Nettoyant pour vitres

NETTOYANT VITRES 400ML GAMME REVENTE

Description: Nettoyant pour vitres, rétroviseurs et pare-brise.
Quantité: 12 x
12 x
Nettoyant pour jantes

NETTOYANT JANTES 400ML GAMME REVENTE

Description: Nettoyant spécial sans acide très efficace pour toutes les jantes et enjoliveurs en acier et en alliage.
Quantité: 12 x
Chiffon en microfibre Pro
36 x
Chiffon en microfibre Pro

CHIFFON MICROFIBRE PRO GAMME REVENTE

Description: Chiffon en microfibre Pro pour l'entretien et la préparation des véhicules de niveau professionnel.
Quantité: 36 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques