Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT 3 - Découverte suspension

Lot attaches câble ac. pince coupe et câble 32pcs 
LOT 3-DECOUVERTE-SUSPENSION-32PCS

Art. N° 0988018737

EAN 4099618062322

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
LOT 3 - Découverte suspension

Art. N° 0988018737

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lot composé de : 1 bobine de câble, 30 attaches et 1 pince coupe-câble
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

32 PCS

LOT 3 - Découverte suspension comprenant:
1 x
Pince coupe-câble métallique

COUPE-CÂBLES-UNIVERSAL

Description:
190 mm
Pour couper les câbles, les câbles métalliques et cordes à piano.
Quantité: 1 x
30 x
Attache SW W-FIX pour câbles métalliques

ATTACHE SW1 W-FIX Ø1.5 A 2.5 MM

Description:
1,5-2,5 mm
Attache à verrouillage automatique pour installation rapide sans outil
Quantité: 30 x
1 x
Câble métallique Sur bobines légères en plastique

BOBINE CABLE C2C Ø1.5 MM LGR 150 M

Description: Toujours la longueur correcte dans toutes les situations d'installation
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques