Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT : Pack complet IP-FIX consommables et outillage

Lot Attache IP-FIX pour câbles métalliques 33 pcs
LOT 6-IP-FIX-PACK-33PCS

Art. N° 0988018740

EAN 4099618062407

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
LOT : Pack complet IP-FIX consommables et outillage

Art. N° 0988018740

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lot composé de : 20 attaches, 1 câble, 10 clips, 1 pince dynamométrique et 1 pince coupe-câble
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

33 PCS

LOT : Pack complet IP-FIX consommables et outillage comprenant:
1 x
Pince coupe-câble métallique 6 mm IP-FIX

PINCE COUPE-CABLE ACIER 6MM IP-FIX

Description: Pour la découpe de câble en acier galvanisé ou acier inoxydable jusqu'à un diamètre de 6 mm, notamment pour le câble de supportage tendu à l’horizontale IP-FIX.
Quantité: 1 x
10 x
Kit IP-FIX clip

KIT IP-FIX CLIP D 6 MM LONGUEUR 3M

Description: Pour la suspension d'équipements à la verticale à partir du système de supportage par câble tendu à l'horizontale IP-FIX.
Quantité: 10 x
1 x
Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX.

PINCE DE TENSION DYNAMOMETRIQUE IP-FIX

Description: Permet de tendre le câble IP-FIX 6 mm jusqu'à 100 kg pour le montage à l'horizontale entre 2 points de fixation (IPN par exemple).
Quantité: 1 x
1 x
Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé

BOBINE CABLE IP-FIX D6MM LGR 250M

Description: Pour la création de structures de supportage par tension de câbles à l'horizontale.
Quantité: 1 x
20 x
Attache IP-FIX pour câble métallique 6 mm

ATTACHE IP-FIX CABLE HORIZONTAL D 6 MM

Description: Pour la création de structures de supportage par tension de câbles à l'horizontale.
Quantité: 20 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques