Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pack découverte IP-FIX avec clips de 5 m

Lot Attache IP-FIX pour câbles métall. 5 M. 31 pcs
LOT 8-IP-FIX-DISCOVER-CLIPS-5M-31PCS

Art. N° 0988018742
EAN 4099618062384

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lot composé de : 20 attaches + 1 câble + 10 clips
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

31 PCS

Pack découverte IP-FIX avec clips de 5 m comprenant:
10 x
Kit IP-FIX clip

KIT IP-FIX CLIP D 6 MM LONGUEUR 5M

Description: Pour la suspension d'équipements à la verticale à partir du système de supportage par câble tendu à l'horizontale IP-FIX.
Quantité: 10 x
1 x
Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé

BOBINE CABLE IP-FIX D6MM LGR 250M

Description: Pour la création de structures de supportage par tension de câbles à l'horizontale.
Quantité: 1 x
20 x
Attache IP-FIX pour câble métallique 6 mm

ATTACHE IP-FIX CABLE HORIZONTAL D 6 MM

VARIFIX
Description: Pour la création de structures de supportage par tension de câbles à l'horizontale.
Quantité: 20 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques