Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT ABS 18 POWER + ABH 18 COMPACT M-CUBE

Lot ABS 18 POWER + ABH 18 COMPACT M-CUBE 4 pcs
LOT ABS 18 POWER + ABH 18 COMPACT M-CUBE

Art. N° 0988018158

EAN 4065746784580

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
LOT ABS 18 POWER + ABH 18 COMPACT M-CUBE

Art. N° 0988018158

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

1 coffret complet (avec 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide ALG 18/6 fast et 1 alvéole de rangement) + 1 machine seule + 1 alvéole de rangement + 1 coffret vide Sysko.

Ce lot contient :


  • 1 visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power en coffret complet avec 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide ALG 18/6 fast et 1 alvéole de rangement.

  • 1 marteau-perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact.

  • 1 alvéole de rangement pour le marteau-perforateur ABH 18 compact.

  • 1 coffret vide opaque 8.4.2 Sysko pour le marteau-perforateur ABH 18 compact..
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

4 PCS

LOT ABS 18 POWER + ABH 18 COMPACT M-CUBE comprenant:
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE<br/>®<br/>
1 x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE ®

VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 18V ABS18 POWER

Description:
4 Ah
Visseuse-perceuse sans fil très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm
Quantité: 1 x
1 x
Marteau-perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE ®

MARTEAU PERFO. ABH 18 COMPACT SANS BAT.

Description:
0 Ah
Marteau-perforateur à batterie compact, puissant et sans charbons pour les travaux de perçage moyens à intensifs, et de burinage léger
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET PERFO. ABH 18 COMPACT

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques