LOT ABS 18 POWER + ABS 18 COMPACT M-CUBE
Lot ABS 18 POWER + ABS 18 COMPACT M-CUBE 4 pcs
LOT ABS 18 POWER + ABS 18 COMPACT M-CUBE
Art. N° 0988018159
EAN 4065746784597
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
1 coffret complet (avec 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide ALG 18/6 fast et 1 alvéole de rangement) + 1 machine seule + 1 alvéole de rangement + 1 coffret vide Sysko.
Ce lot contient :
- 1 visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power en coffret complet avec 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide ALG 18/6 fast et 1 alvéole de rangement.
- 1 visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact.
- 1 alvéole de rangement pour la visseuse-perceuse ABS 18 compact.
- 1 coffret vide opaque 8.4.2 Sysko pour la visseuse-perceuse ABS 18 compact.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 4 PCS |
LOT ABS 18 POWER + ABS 18 COMPACT M-CUBE comprenant:
1
x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact M-CUBE®
VISSEUSE-PERCEUSE ABS18 COMPACT SANS BAT
Description:
0 Ah; Vitesse à vide 1-2 min./max.: 0-600 / 0-1900 tr/min; Diamètre de perçage acier max.: 13 mm
Visseuse-perceuse à batterie compacte et puissante sans charbons pour les opérations de vissage et de perçage moyennes
Quantité:
1
x
1
x
Description:
Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité:
1
x
1
x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE ®
VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 18V ABS18 POWER
Description:
4 Ah
Visseuse-perceuse sans fil très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm
Quantité:
1
x
1
x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE
ALVEOLE COFFRET VISSEUSE ABS 18 COMPACT
Description:
L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité:
1
x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.