Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT ASPIRATEUR NETTOYANT MAGIC CLEANER

LOT VL JE NETTOYAGE INT

Art. N° 0988017790

EAN 4065746723824

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
LOT ASPIRATEUR NETTOYANT MAGIC CLEANER

Art. N° 0988017790

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lot de 2 pièces composé d'un aspirateur et d'un magic cleaner
1 ASPIRATEUR/NETTOYEUR EL. SEG 10 COMPACT et 1 MAGIC CLEANER 5L
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

2 PCS

LOT ASPIRATEUR NETTOYANT MAGIC CLEANER comprenant:
1 x
Aspirateur-nettoyeur électrique SEG 10 compact

ASPIRATEUR-NETTOYEUR EL. SEG 10 COMPACT

Description:
1 L/min
Puissant aspirateur pour le nettoyage des sièges et l'élimination des taches des moquettes de petite superficie
Quantité: 1 x
1 x
MAGIC CLEANER

MAGIC CLEANER 5L

Description:
Contenu: 5000 ml
Détachant et nettoyant multiusage pour moquette, textile, Skaï, carrelage, lino, marbre
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques