Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT BARDAGE

Lot DIGA WO 1-34 et pointes inox 4409 pcs
LOT CLOUEUR + POINTES INOX

Art. N° 0988016704
EAN 4065746557207

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Spécial bardage

Ce lot est composé de :


1 CLOUEUR A GAZ DIGA WO 1-34 (Art. N° 086493)


  • Machine à gaz haute performance pour fixation bois avec chargeur pointes 34°

  • Usage universel

  • Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles

  • Travail pratique et sans fatigue

  • Conception courte, compacte, légère, et tir quasi sans recul

  • Temps de charge (batterie déchargée) environ 150 min ; minimum 24 heures pour la mise en charge initiale et après de longues périodes d'inutilisation

  • 1 an garantie

+


4 400 POINTES 34 CLASS 3 INOX A2 TP L55MM soit 2 CARTONS (Art. N° 048129655)


  • Pointes en bande 34°

  • Tête ronde plate ou tête ronde bombée

  • Haute résistance à l'arrachement

+


8 CARTOUCHES DE GAZ POUR WO-1/34 (Art. N° 0864900200)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

LOT BARDAGE comprenant:
2 x
Pointes en bande 34° annelées tête plate ou bombée inox A2

POINTES 34 CLASS 3 INOX A2 TB L55MM

Description: Travaux de construction, menuiserie extérieure, bardage, couverture
Quantité: 2 x
4 x
Cartouche gaz Pour DIGA® WO-1/21, WO-1/34 et Paslode Impulse IM 350

CARTOUCHE GAZ DIGA WO-1/21, WO-1/34

Quantité: 4 x
1 x
Cloueur à gaz hautes performances

CLOUEUR BOIS GAZ DIGA WO-1/34

MASTER
Description: Machine à gaz haute performance pour raccords bois avec chargeur 34°
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques