Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT CAROTTEUSE DS 180T PERçAGE SOUS EAU

Lot carotteuse DS 180-T 25 pcs
LOT CAROTTEUSE DS 180T PERCAGE SOUS EAU

Art. N° 0988014186
EAN 4065746049443

Prix affichés aux clients après connexion

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

LOT CAROTTEUSE DS 180T PERçAGE SOUS EAU comprenant:
50 x
Cheville à expansion W-ED

CHEVILLE-W-ED-12D-P-DAPPAR-D-PERC-DIAM

Description: Cheville à filetage femelle avec filetage métrique pour une fixation dans le béton, acier zingué en tailles M12 (pour carotteuses) et DW 15 (filetage femelle DYWIDAG® DW15)
Quantité: 50 x
1 x
Adaptateur poignée et support épaule carotteuse DS 180 Compatible avec la carotteuse DS 180. Nécessaire en combinaison avec le support dépaule ou la deuxième poignée

ADAPTATEUR POIGNEE / SUPP. EPAULE DS 180

Description: Compatible avec la carotteuse DS 180-P/T ; nécessaire pour la fixation du support d'épaule ou de la deuxième poignée
Quantité: 1 x
1 x
Foret béton Plus Duo-S Vario

FOR-PER-PLUS-DUO-SV-D16,0-L160-LT110

Description: Foret robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de façon significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.
Quantité: 1 x
1 x
Réservoir deau sous pression Pour la technologie de carottage diamant

RESERVOIR-DEAU-SOUS-PRESSION-10L

Quantité: 1 x
1 x
Masse

MOKER GLASVEZEL 1200 GR

Quantité: 1 x
1 x
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

CEPHEUS
Description:
Clair
Lunettes de protection légères et bien ajustées
Quantité: 1 x
4 x
Bouchons doreilles avec cordon

BOUCHON PROTECT. AUDITIVE X-400 1PAI

Description: Les ailettes souples rendent ces bouchons d'oreilles très agréables à porter
Quantité: 4 x
6 x
Gant de protection Nitrilon

GANTS NITRILON T9

Quantité: 6 x
1 x
Jeu de brosses manuelles

ECOUVILLONS D15 / 23MM

Quantité: 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.1

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1

Description:
500 x 380 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
3 x
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT 2.2.1

SYSTEMKOFFER
Description: Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
Quantité: 3 x
1 x
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT 8.1.1

SYSTEMKOFFER
Description: Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
Quantité: 1 x
1 x
Deuxième poignée Compatible avec la carotteuse DS 180

POIGNEE ADDITIONNELLE DS 180-T

Quantité: 1 x
1 x
Chariot carotteuse DS 180

CHARIOT CAROTTEUSES DS 180-T

Quantité: 1 x
1 x
Carotteuse diamant électrique DS 180-T

CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T

Description: Carotteuse diamant pour forage à sec ou à l'eau, à la main ou guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie
Quantité: 1 x
1 x
Colonne de forage carotteuse DS compact

COLONNE FORAGE CAROTTEUSE DS COMPACT

Description:
Hauteur de colonne: 725 mm
Colonne de forage pour carotteuse diamant électrique DS 180
Quantité: 1 x
1 x
Kit de fixation colonne pour carotteuse DS M12

JEU DE MONTAGE M12

Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques