Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT CLOUEUR BATTERIE + POINTES 70MM

Lot HiKOKI 1890DBCL et clouage 70 22001 pcs
LOT CLOUAGE & POINTES 70

Art. N° 0988013433
EAN 4065233085602

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Spécial lattage en couverture

Ce lot est composé de :


1 CLOUEUR LI-ION 18V HIKOKI NR1890DBCL (Art. N° 5700997001)


  • Cloueur sans fil à bande pour les pointes de diamètre 2,9 à 3,3 mm et de longueur 50 à 90 mm

  • Durée de vie élevée et cycles d'entretien réduits

  • Technologie de moteur sans charbons

  • Travail flexible

  • Mode de déclenchement commutable (avec interrupteur ou par contact sur support)

  • Surveillance continue de la capacité de la batterie

  • Témoin de charge sur la batterie

  • Gain de temps

  • Réglage de la profondeur de pénétration sans outils

  • Pas de mise en marche par inadvertance

  • Interrupteur à 2 niveaux de sécurité

  • Prise en main confortable et sûre

  • Poignée souple à la forme ergonomique

  • 1 an garantie

+


22 000 POINTES 34 AN5090 TETE D GALVA 12M 2,8X70 soit 10 CARTONS (Art. N° 5900000017)


  • Acier zingué bichromaté (A4C), annelé, résiné

  • Dans une boîte de transport pratique

  • Testé selon les normes EN 14592:2008+A1:2012
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

22001 PCS

LOT CLOUEUR BATTERIE + POINTES 70MM comprenant :
1 x
Cloueur bois à batterie Li-Ion 18 V HiKOKI NR1890DBCL

CLOUEUR LI-ION 18 V HIKOKI 1890 DBCL

Description : Cloueur à bande pour les pointes Ø 2,9 à 3,3 mm et de longueur 50 à 90 mm
Quantité : 1 x
10 x
Clous en bande AN demi-tête, 34°

POINTES 34 AN5090 TETE D GALVA12M2,8X70

Description : Acier zingué bichromaté (A4C), annelé, résiné
Quantité : 10 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques