LOT CLOUEUR GAZ + POINTES 70MM
Kit cloueur gaz haute perf. DIGA WO-1/34 22001 pcs
LOT DIGA WO-1/34 + POINTES 70MM
Art. N° 5988593518
EAN 4056807345239
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lot spécial couvreur/bardeur
Ce lot est composé de :
1 CLOUEUR A GAZ DIGA WO 1-34 (Art. N° 086493)
- Machine à gaz haute performance pour fixation bois avec chargeur pointes 34°.
- Usage universel
- Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles
- Travail pratique et sans fatigue
- Conception courte, compacte, légère, et tir quasi sans recul
- Temps de charge (batterie déchargée) environ 150 min ; minimum 24 heures pour la mise en charge initiale et après de longues périodes d'inutilisation
- 1 an garantie
+
22 000 POINTES ANNELEES AC-ZI RES 34-70 MM soit 10 PACKS (Art. N° 0864928370)
- Pointes rangées dans une boîte de transport pratique
- Pointes en bande 3/4 tête 34°
- 2 cartouches de gaz par pack
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
LOT CLOUEUR GAZ + POINTES 70MM comprenant:
22 000
x
Pack de clous à demi-tête en bande pour DIGA®WO-1/34
PACK POINTES ANNELEES AC-ZI RES 34-70 MM
Description:
Zingué; Strié
Quantité:
22 000
x
1
x
Description:
Machine à gaz haute performance pour raccords bois avec chargeur 34°
Quantité:
1
x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.