Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT CLOUEUR PNEUMATIQUE VOLIGEAGE

LOT CLOUEUR PNEUMATIQUE VOLIGEAGE

Art. N° 0988047017

EAN 4068362192111

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
LOT CLOUEUR PNEUMATIQUE VOLIGEAGE

Art. N° 0988047017

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment (200)

90003 PCS

LOT CLOUEUR PNEUMATIQUE VOLIGEAGE comprenant:
90 000 x
Pointes annelées tête plate galva 12µm 16° En rouleau

COILS 16 CLASS 2 GALVA 12M L50MM

Description:
Diamètre nominal x longueur: 2,3 x 50 mm
Travaux de construction, ossature bois, fermettes, charpente
Quantité: 90 000 x
1 x
Enrouleur pour tuyau dair comprimé ATS-Roll 33 mètres

ATS-Roll enrouleur à air Ø 8 mm

Description: Rallonge nomade pour réseau d'air comprimé
Quantité: 1 x
1 x
Raccord air comprimé ISO 6150 Série B fileté conique

RAC.RAP.MALE FILETEE M14X125 PASS.6

Description:
14mm Diamètre de passage du coupleur: 6 mm M14 x 1,25
Pour le raccordement de réseaux pneumatiques
Quantité: 1 x
1 x
Cloueur à rouleau pneumatique DCN 3265

CLOUEUR ROULEAU AIR DCN 3264

Description: Cloueur à rouleau léger et puissant, adapté aux applications de construction en bois
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques