LOT MOBILIER URBAIN - DIGA WO + CARTOUCHES DE GAZ
Lot DIGA WO-SN, clou cannelés 50 classe 2 12509pcs
LOT ASSEMBLAGE MOBILIER URBAIN 50MM
Art. N° 0988016705
EAN 4065746557214
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ce lot est composé de :
1 CLOUEUR DIGA WO-SN 16/64 (Art. N° 086496)
- Cloueur puissant pour le traitement des clous de pointe d'une largeur de 1,4 mm et une longueur de 25–64 mm
- Travail sans fatigue
- Usage universel
- Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles
- Technologie lithium-ion
+
12 500 CLOUS acier zingué type FN 1,6X50 MM soit 5 BOÎTES (Art. N° 048116 50)
- Fixation de cadres, plinthes, fabrication de portes, construction d'escaliers, fabrication d'armoires, plinthes et moulures triangulaires
+
8 CARTOUCHES DE GAZ POUR CLOUEUR À GAZ (Art. N° 0864900002)
- 30 ml
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment (200) | 12509 PCS |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».