Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT MOBILIER URBAIN - DIGA WO

Kit cloueur gaz haute perf. DIGA WO-1/34 4401 pcs
LOT DIGA WO-1/34 + POINTES 70MM

Art. N° 5988593671

EAN 4056807530222

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
LOT MOBILIER URBAIN - DIGA WO

Art. N° 5988593671

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lot spécial couvreur bardeur.

Ce lot est composé de :


1 CLOUEUR A GAZ DIGA WO 1-34 (Art. N° 086493)


  • Machine à gaz haute performance pour fixation bois avec chargeur pointes 34°.

  • Usage universel

  • Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles

  • Travail pratique et sans fatigue

  • Conception courte, compacte, légère, et tir quasi sans recul

  • Temps de charge (batterie déchargée) environ 150 min ; minimum 24 heures pour la mise en charge initiale et après de longues périodes d'inutilisation

  • 1 an garantie

+


4400 POINTES ANNELEES AC-ZI RES 34-70 MM soit 2 PACKS (Art. N°0864928370)


  • Pointes rangées dans une boîte de transport pratique

  • Pointes en bande 3/4 tête 34°

  • 2 cartouches de gaz par pack

Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5).



Nos pointes 70 mm sont certifiées conformes à la classe de service 2 (extérieur protégé) selon l'Eurocode 5 et répondent donc aux exigences du DTU 40 couverture. A savoir qu'en cas de sinistre et non respect du DTU, les assurances n'engagent aucune prise en charge.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

LOT MOBILIER URBAIN - DIGA WO comprenant:
4 400 x
Pack de clous à demi-tête en bande pour DIGA®WO-1/34

PACK POINTES ANNELEES AC-ZI RES 34-70 MM

Description:
Zingué; Strié
Quantité: 4 400 x
1 x
Cloueur à gaz hautes performances

CLOUEUR BOIS GAZ DIGA WO-1/34

Description: Machine à gaz haute performance pour raccords bois avec chargeur 34°
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques