LOT OSSATURE CLOUEUR GAZ + POINTES 51 & 70 MM
Lot DIGA WO 1-34 et clous pour bois 24201 pcs
LOT-CLOUAGE-BOIS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ce lot est composé de :
1 CLOUEUR A GAZ DIGA WO 1-34 (Art. N° 086493)
- Machine à gaz haute performance pour fixation bois avec chargeur pointes 34°
- Usage universel
- Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles
- Travail pratique et sans fatigue
- Conception courte, compacte, légère, et tir quasi sans recul
- Temps de charge (batterie déchargée) environ 150 min ; minimum 24 heures pour la mise en charge initiale et après de longues périodes d'inutilisation
- 1 an garantie
+
11 000 POINTES ANNELEES AC-ZI RES 34-70 MM soit 5 PACKS (Art. N° 0864928370)
- Pointes rangées dans une boîte de transport pratique
- Pointes en bande 3/4 tête 34°
- 2 cartouches de gaz par pack
+
13 200 POINTES ANNELEES AC-ZI RES 34-51 MM soit 4 PACKS (Art. N° 0864928351)
- Pointes rangées dans une boîte de transport pratique
- Pointes en bande 3/4 tête 34°
- 3 cartouches de gaz par pack
Fiches de données de sécurité(X)
PACK POINTES ANNELEES AC-ZI RES 34-51 MM
PACK POINTES ANNELEES AC-ZI RES 34-70 MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».