Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT PLINTHES DIGA WO

Lot DIGA WO-SN clou cannelés 30 classe 2 12509 pcs
LOT PLINTHES 30MM

Art. N° 0988016707

EAN 4065746557238

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
LOT PLINTHES DIGA WO

Art. N° 0988016707

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Spécial plinthes

Ce lot est composé de :


1 CLOUEUR DIGA WO-SN 16/64 (Art. N° 086496)


  • Cloueur puissant pour le traitement des clous de pointe d'une largeur de 1,4 mm et une longueur de 25–64 mm

  • Travail sans fatigue

  • Usage universel

  • Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles

  • Technologie lithium-ion

+


12 500 CLOUS acier zingué type FN 1,6X30 MM (Art. N° 048116 30)


  • Fixation de cadres, plinthes, fabrication de portes, construction d'escaliers, fabrication d'armoires, plinthes et moulures triangulaires

+


8 CARTOUCHES DE GAZ POUR CLOUEUR À GAZ (Art. N° 0864900002)


  • 30 ml
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment (200)

2509 PCS

LOT PLINTHES DIGA WO comprenant:
5 x
Clou Brad, type FN

BRADS-FN-ZI-1,6X30MM

Description:
Longueur: 30 mm
Acier zingué bleu
Quantité: 5 x
8 x
Cartouche de gaz pour DIGA® WO-SN 16/64

CARTOUCHE DE GAZ POUR CLOEUR À GAZ

Description: Cartouche simple pour DIGA® WO-SN 16/64
Quantité: 8 x
1 x
Cloueur à gaz hautes performances DIGA WO-SN 16/64

CLOUEUR DIGA WO-SN 16/64

Description: Cloueur puissant pour le traitement des clous de pointe d'une largeur de 1,4 mm et une longueur de 25–64 mm
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques