Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT POINTES 40 MM + CLOUEUR

LOT BETON POINTES 40MM+CLOUEUR

Art. N° 0988017070

EAN 4065746638258

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
LOT POINTES 40 MM + CLOUEUR

Art. N° 0988017070

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

6401 PCS

LOT POINTES 40 MM + CLOUEUR comprenant:
6 400 x
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3

POINTE-BETON-DIGA-CS2/3-PWER-40MM

Description:
80 ml 40 mm
Goupille d'entraînement universelle de haute qualité, diamètre 2,6 mm compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3
Quantité: 6 400 x
1 x
Cloueur à gaz hautes performances DIGA® CS-3

CLOUEUR BETON-METAL GAZ DIGA CS-3

Description:
6 V/DC
Dispositif à gaz hautes performances pour le béton, l'acier et les fixations dans la maçonnerie/brique pleine.
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques