Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT Servante ponçage avec machines 5 pièces

LOT SERVANTE CARROSSERIE 5PCS

Art. N° 0962649015

EAN 4099618478840

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
LOT Servante ponçage avec machines 5 pièces

Art. N° 0962649015

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Servante d'atelier équipée de machines pour le travail de ponçage
Servante équipée prêt à l'emploi composée des pièces suivantes :
- Une servante de ponçage "nue" avec les accessoires suivants :
Un panneau perforé.
Un support pour ponceuse excentrique.
Un porte-bidons de polish permettant de stocker jusqu'à six bidons de 1 kg dans des tiroirs.
Un support de flexible pour un rangement sûr et ordonné.
Un support de papier abrasif pour ranger soigneusement des paquets entiers de consommables et y accéder facilement.
Une poubelle pour une élimination facile des déchets directement sur le poste de travail.
La servante d'atelier est facile à déplacer grâce à sa poignée latérale robuste.
- Un aspirateur professionnel Würth de 30 litres à nettoyage automatique du filtre, pour eaux et poussières qui viendra se loger dans le renfoncement prévu à cet effet dans la servante. Il sera calé parfaitement, mais pourra également être sorti de son logement pour d’autres tâches d’aspiration.
- Une ponceuse orbitale électrique ETS 150-5.0-E power Würth très puissante. Elle possède un mouvement excentrique de 5 mm. Elle protègera l’utilisateur grâce à sa forte absorption des vibrations dû à un concept unique Würth d’équilibrage de la machine et son poids très appréciable pour une machine professionnelle : 1,4 kg. Poignée ergonomique en Softgrip : pour une bonne prise en main et un bon guidage ce qui est très agréable pour travailler plusieurs heures de suite. Un réglage facile de la vitesse de ponçage permet de s’adapter au matériau à poncer de 4 000 à 10 000 tours/minute. Taille du plateau de ponçage : 150 mm. Sa puissance d’entrée est de 400 W.
- Un adaptateur qui fait la liaison ponceuse/aspirateur.
- Une chaussette de rangement des câbles : le câble électrique de la ponceuse et le tuyau de l’aspirateur pour éviter qu’ils ne s’emmêlent pendant le travail.

Principe de verrouillage à 2 niveaux :
1.Verrouillage centralisé avec serrure à barillet.
2. Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir pendant le déplacement.
IndicationCe lot ne contient aucun consommable (polish ou papier abrasif), à commander à part.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationCarrosserie, garage automobile VL, PL, menuiserie.

Nombre de pièces de l'assortiment

5 PCS

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

1187,5 x 480 x 1557 mm

Type de tiroirs

1 tiroir, l 466 x P 336 x H 149 mm, 1 drawer, W 466 x D 336 x H 69 mm, 1 drawer, W 466 x D 366 x H 309 mm

Capacité de charge

250 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré

Couleur de tiroir

Jet black RAL 9005, structured

Type de coulisse

Roulements à billes, Sortie totale

Nombre de roues

4 PCS

LOT Servante ponçage avec machines 5 pièces comprenant:
1 x
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto

ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES ISS 30-L AUTO

Description:
74 L/s
Aspirateur universel avec certification L et nettoyage automatique du filtre
Quantité: 1 x
1 x
Protection pour flexible dair

PROTECTION POUR FLEXIBLE DAIR NOIRE

Description: Chaussette pour flexible d'air ou électrique
Quantité: 1 x
1 x
Servante datelier SmartCarryStation 8.4 pour carrosserie avec accessoires

SERVANTE CARROS+ACCESSOIR1187,5X480X1557

Description: Grâce à ses caractéristiques clés, la SmartCarryStation 8.4 offre la solution idéale pour la conception professionnelle et l'organisation optimale du lieu de travail pour diverses applications dans les secteurs de l'automobile, de la carrosserie et de la gestion de bâtiments
Quantité: 1 x
1 x
Ponceuse orbitale excentrique électrique ETS 150-5.0-E POWER

PONCEUSE ORBIT EXCENT ETS150-5.0-E POWER

Description:
Type de prise: C
Petite ponceuse orbitale excentrique électrique, pratique mais très puissante, avec un cercle orbital de 5 mm
Quantité: 1 x
1 x
Manchon de raccordement pour ETS 150/foret creux

MANCHON DE RACCORDEMENT POUR ETS150

Description:
DN 35
Manchon d'outil électroconducteur avec valve à fuite d'air
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques