Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

LOT POINTES 15 MM + CLOUEUR BéTON

Lot 7201 pcs-Cloueur gaz/poudre DIGACS-2 POWER set
LOT DIGA CS-2 POWER + POINTES 15MM

Art. N° 5988593524

EAN 4056807345291

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
LOT POINTES 15 MM + CLOUEUR BéTON

Art. N° 5988593524

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

LOT DIGA CS2 POWER 40P + POINTES 15MM Art. N° 5988 593 524


Ce lot est composé de :


  • 1 cloueur gaz béton DIGA CS2 power 40P (Art. N°086490 2)

  • 7200 soit 9 packs de pointes béton pour DIGA CS-2 15MM (Art. N° 0864950015)

LOT DIGA CS2 POWER 40P + POINTES 20MM Art. N° 5988 593 522


Ce lot est composé de :


  • 1 cloueur gaz béton DIGA CS2 power 40P (Art. N° 086490 2)

  • 7200 soit 9 packs de pointes béton pour DIGA CS-2 20MM
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

LOT POINTES 15 MM + CLOUEUR BéTON comprenant:
Cloueur à gaz hautes performances DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 POWER
1 x
Cloueur à gaz hautes performances DIGA® CS-2 POWER

CLOUEUR-A-GAZ-HAUTE-PERFORM-(DIGA-CS2)

Description: Dispositif à gaz hautes performances pour le béton, l'acier et les fixations dans la maçonnerie/brique pleine.
Quantité: 1 x
7 200 x
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3

POINTE-BETON-DIGA-CS2/3-15MM

Description:
15 mm
Clou universel de haute qualité, diamètre 2,6 mm compatible avec DIGA® CS-2 Power et DIGA® CS-3
Quantité: 7 200 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques