LOTS HIKOKI + POINTES
Lot cloueur sans fil HiKOKI 4401 pièces
LOT CLOUAGE BOIS 70 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
LOT HIKOKI + POINTES 50MM Art. N° 0988 000 182
Ce lot est composé de :
- 1 cloueur LI-ION 18V HIKOKI NR1890DBCL (Art. N° 5700997001)
- 4400 soit 2 packs de pointes 34 class 2 galva 12M L50MM (Art. N° 048129450)
LOT HIKOKI + POINTES 70MM Art. N° 0988 000 139
Ce lot est composé de :
- 1 cloueur LI-ION 18V HIKOKI NR1890DBCL (Art. N° 5700997001)
- 4400 soit 2 packs de pointes 34 class 2 galva 12M L70MM (Art. N° 048129470)
LOT HIKOKI + POINTES 50 ET 70MM Art. N° 0988 000 140
Ce lot est composé de :
- 1 cloueur LI-ION 18V HIKOKI NR1890DBCL (Art. N° 5700997001)
- 2200 soit 1 pack de pointes 34 class 2 galva 12M L50MM (Art. N° 048129450)
- 2200 soit 1 pack de pointes 34 class 2 galva 12M L70MM (Art. N° 048129470)
Fiches de données de sécurité(X)
CLOUEUR LI-ION 18 V HIKOKI 1890 DBCL
POINTES 34 AN5090 TETE D GALVA12M2,8X70
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».