Lubrifiant LPE
Lubrifiant de construction LPE 200
LPC 200
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pénétration optimale au cœur des organes mécaniques
- Evaporation rapide du solvant
- Excellente adhérence sur les surfaces métalliques
- Convient aux pièces exposées à des charges de pression très élevées, aux chocs et aux vibrations
- Protège contre la corrosion
- Résiste à l'eau, à l'eau salée, alcalins et aux acides
- Résistance à des températures comprises entre -35°C et +200°C
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Organes métalliques des grues, des mélangeuses, des roues dentées, des pignons, des câbles, des chaînes, des dispositifs d'entraînement de chaîne de transmission, des charnières, des cardans, des roues dentées, des rails de guidage.
Base chimique | Emulsion huile dans l'eau |
Base d'huile | Huile minérale |
Couleur | Jaune |
Odeur/parfum | Solvanté |
Densité | 0,9 g/l |
Température d'utilisation min. | -35 °C |
Température d'utilisation max. | 200 °C |
Résistance thermique max. | 200 °C |
Point d'éclair minimum de l'ingrédient actif | -9 °C |
Point d'éclair min. | 150 °C |
Viscosité de base d'huile cinématique | 800 cSt |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 20°C |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Point de versement | 0,01 °C |
Contenu | 500 ml |
Poids net | 450 g |
Durée de stockage après production | 36 Mois |