Lame de coupe en acier inoxydable
LAME CUTTER 18 MM NONSECABLE INOX
Art. N° 071566 087
EAN 4050641836274
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lame en acier inoxydable pour des coupes toujours nettes.
- Pas de segments sécables, pas de points de rupture prédéfinis
- Lame de découpe spécialement trempée
- Rangement sécurisé dans un distributeur à pousser pratique
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Convient également à l'industrie agro-alimentaire.
Longueur de lame | 109,2 mm |
Largeur de lame | 17,8 mm |
Épaisseur de lame | 0,5 mm |
Matière | Acier |