Lame de scie Starlock Max, dent simple, construction de fenêtre
Lame de scie Starlock Max, construction fenêtre
LAME STARLOCK MAX 52 X 70 MM
Art. N° 0696123110
EAN 4056807402321
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Progression rapide des travaux
La conception très longue augmente l'angle d'oscillation et donc la vitesse de travail.
Fonctionnement précis, simple et sûr
Denture nette légèrement incurvée pour des coupes plongeantes nettes.
Profondeur d'immersion parfaitement adaptée
Réglage de la profondeur pour un contrôle précis de la profondeur d'immersion.
Fixation 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la découpe des fenêtres et le sciage du bois et des matériaux en bois, du bois avec des clous, des goulottes de câble en plastique, des plaques de plâtre et des panneaux de fibres de plâtre.
Profondeur de coupe | 70 mm |
Largeur de coupe | 52 |
Matière | Bimétal |
Type d'emmanchement | Starlock max |
Type de lame de scie | Denture simple (normal) |
Convient pour les matériaux | Bois avec métal |
Machines adaptées | Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptateur Würth EMS 2.0 0696 121 100 |