Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lame de scie Starlock Max, denture simple

Lame de scie Starlock Max à denture simple
LAME STARLOCK MAX 32 X 80 MM

Art. N° 0696123410

EAN 4056807402307

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lame de scie Starlock Max, denture simple

Art. N° 0696123410
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
L'outil polyvalent sur le chantier pour des coupes profondes et plongeantes difficiles.

Progression rapide des travaux


La conception très longue augmente l'angle d'oscillation et donc la vitesse de travail.



Fonctionnement précis, simple et sûr


Denture nette légèrement incurvée pour des coupes plongeantes nettes.



Profondeur d'immersion parfaitement adaptée


Réglage de la profondeur pour un contrôle précis de la profondeur d'immersion.



Fixation 3D (Starlock)


  • Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure

  • Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels

  • Enlèvement de matériaux considérablement amélioré

  • Résultats précis

  • Vitesse de coupe élevée

  • Bonne compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.

Compatible avec Couteau EMS 450-SL POWER - Art N° 5706 102 1
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux coupes difficiles dans le bois et les matériaux en bois, le bois avec clous, la fibre de verre, le plastique renforcé, le plâtre et les tôles jusqu'à 1 mm d'épaisseur.

Profondeur de coupe

80 mm

Largeur de coupe

32

Matière

Bimétal

Type d'emmanchement

Starlock max

Type de lame de scie

Denture simple (normal)

Convient pour les matériaux

Aluminium, Acier à paroi fine, Tôle fine d'acier, Métal lourd non ferreux, Panneau de fibres, GRP, Plaque de plâtre

Machines adaptées

Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptateur Würth EMS 2.0 0696 121 100