Lame de scie Starlock, à denture simple
Lame de scie Starlock, dent simple
LAME DE SCIE DENTURE SIMPLE 65X40
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Coupe plongeante nette et précise
La lame à dents légèrement incurvée de "coupe nette" permet une immersion nette.
Obtenez la bonne profondeur d'immersion à tout moment
Réglage de la profondeur pour un contrôle précis de la profondeur d'immersion.
Montage 3D (STARLOCK)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux coupes difficiles dans le bois et les matériaux en bois, le bois avec clous, la fibre de verre, le plastique renforcé, le plâtre et les feuilles de 1 mm maximum.
Profondeur de coupe | 40 mm |
Largeur de coupe | 65 mm |
Matière | Bimétal |
Type d'emmanchement | Starlock |
Type de lame de scie | Denture simple (normal) |
Convient pour les matériaux | Fibre de verre |
Machines adaptées | Starlock |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!