Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lame de scie en carbure de tungstène Starlock Max, dent simple, construction de fenêtre

Lame scie Starlock Max carbure pour fenêtre
LAME STARLOCK MAX 32 X 70 MM

Art. N° 0696123120
EAN 4056807402352

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Le professionnel de la construction de fenêtres pour des applications extrêmes et des coupes plongeantes extra-profondes.

Capacité de coupe extrême et durée de vie extrêmement longue


Le carbure de tungstène permet de couper des matériaux très durs.



Progression rapide des travaux


La conception très longue augmente l'angle d'oscillation et donc la vitesse de travail.



Fonctionnement précis, simple et sûr


Denture nette légèrement incurvée pour des coupes plongeantes nettes.



Profondeur d'immersion parfaitement adaptée


Réglage de la profondeur pour un contrôle précis de la profondeur d'immersion.



Fixation 3D (Starlock)


  • Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure

  • Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels

  • Enlèvement de matériaux considérablement amélioré

  • Résultats précis

  • Vitesse de coupe élevée

  • Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.

Compatible avec Couteau EMS 450-SL POWER - Art N° 5706 102 1. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la découpe des fenêtres et le sciage du bois et des matériaux en bois, du bois avec des clous, des goulottes de câblage en plastique, des plastiques renforcés en fibre de verre, des plaques de plâtre, des panneaux de fibre de plâtre et des panneaux en acier inoxydable.

Profondeur de coupe

70 mm

Largeur de coupe

32

Matière

Carbure de tungstène

Type d'emmanchement

Starlock max

Type de lame de scie

Denture simple (normal), A revêtement carbure de tungstène (bande)

Convient pour les matériaux

Bois avec métal

Machines adaptées

Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptateur Würth EMS 2.0 0696 121 100