Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Demolition Pour travaux de démolition

Lame de scie sabre 3S, Demolition, métal
5 LAMES S SABRE MET 3 DEMOLI 2,5-3,2X228

Art. N° 0615922829

EAN 4038898428572

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Demolition Pour travaux de démolition

Art. N° 0615922829
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
Idéale pour supports de câble/tuyau. Résistance maximale et longévité élevée
  • La lame coupe avec précision et à angle droit grâce à son corps extrêmement large

  • La denture 2x2 garantit un travail agréable et facile
Indication
  • Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

  • Pour les lames de scie sabre pour métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.

  • Le refroidissement accroît la longévité des lames de scie sabre.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

228 mm

Pas de la denture min./max.

2,5-3,2 mm

Épaisseur

1,6 mm

Spécialement adapté à

Profilés métalliques et tubes, Tôles épaisses

Epaisseur du matériau min./max.

4-12 mm

Nombre de pièces

5 PCS