Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Heavy Duty

Lame de scie sabre 3S, usage intensif, métal
5 LAMES S SABRE MET 3 HEAVY DUT 1,8-2,6

Art. N° 0615920326

EAN 4038898428541

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Heavy Duty

Art. N° 0615920326
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
Idéale pour les applications intensives, par exemple tôles et tuyaux épais
  • Pour pièces solides et épaisses de 3 à 10 mm
Indication
  • Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

  • Pour les lames de scie sabre pour métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.

  • Le refroidissement accroît la longévité des lames de scie sabre.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

200 mm

Pas de la denture min./max.

1,8-2,6 mm

Épaisseur

1,25 mm

Spécialement adapté à

Profilés métalliques et tubes, Tôles épaisses, Aluminium, Métal non ferreux

Epaisseur du matériau min./max.

3-10 mm

Nombre de pièces

5 PCS