Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5 Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5 Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5 Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5 Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5 Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5 Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5 Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/u9lFTQ7B7ic

Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5 - 1
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5 - 2
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5 - 3
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5 - 4
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5 - 5
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5 - 6
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5 - 7
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5 - 8

Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire

1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5

Art. N° 0615745512

EAN 4045989324385

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire

Art. N° 0615745512
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
Pour la découpe de matériaux de construction légers, par exemple la brique, le béton cellulaire et les matériaux à base de ciment.
  • Denture large pour des résultats de coupe rapides

  • Corps large et épaisseur de paroi épaisse pour une grande stabilité

  • Limitation de la profondeur de coupe pour moins de déchirure et un travail sûr (effet anti-recul).
Indication

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.



Briques statiques


  • Résistance à la compression : La résistance à la compression est la charge de rupture exprimée en N/mm², calculée à partir de la surface porteuse totale (zone de pression avec section transversale perforée). Les briques sont classées en classes de résistance à la compression du béton, définies dans la norme DIN 105 et basées sur la capacité de charge avant rupture enregistrée lors des tests.

  • Résistance : Les résistances des briques sont définies dans la norme DIN 105. La classification est divisée en différents niveaux, de 2 à 28. La brique haute résistance et le clinker peuvent également présenter des résistances considérablement supérieures. Les briques d'isolation thermique en Poroton peuvent atteindre des résistances comprises entre 6 et 12. Seule, la résistance à la compression du béton de la brique ne permet pas de déterminer la capacité de charge de la maçonnerie, mais elle peut servir à calculer la résistance à la compression de la maçonnerie en tenant compte du mortier utilisé.
Domaine d'application
Applications
RéférenceFonction de l'applicationMatériauEpaisseur du matériau
0615724012A utiliser en particulier avecFibrociment<150 mm
Brique<150 mm
Fibrociment
0615730512A utiliser en particulier avecFibrociment<150 mm
Brique< 150 mm
Fibrociment
0615745512A utiliser en particulier avecFibrociment < 365 mm
Brique < 365 mm
Fibrociment
0615730585A utiliser en particulier avecBéton cellulaire10 à 250 mm
Adapté pourBrique10 à 250 mm
Fibrociment10 à 250 mm
Amiante-ciment, plastique renforcé de fibre de verre6 à 150 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

455 mm

Pas de la denture

12,7 mm

Épaisseur

1,5 mm

Spécialement adapté à

Brique, Béton cellulaire, Fibrociment

Epaisseur du matériau min./max.

0-365 mm

Nombre de pièces

1 PCS

Design

Longue

Largeur

51 mm