Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Multiblade
40-LAME-SC-SAB-M-MULTIBLADE-150X1,75-3,0
Art. N° 0615915032
EAN 4056807383842
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lame exceptionnelle pour les chantiers, car elle permet de travailler en continu avec une seule lame, évitant ainsi les changements inutiles de lames de scie sabre.
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Pour les lames de scie sabre pour métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.
- Le refroidissement accroît la longévité des lames de scie sabre.
| Applications | |||
| Référence | Caractéristiques de l'application | Matériau | Epaisseur du matériau |
| 0615915030/031/032 | Spécialement adapté à | Profilés métalliques et tubes | 1 à 8 mm |
| Tôles épaisses | 1 à 8 mm | ||
| Tôles fines | 1 à 8 mm | ||
| Profilés et tuyaux métalliques | 1 à 8 mm | ||
| aluminium | 5 à 100 mm | ||
| Métal non ferreux | 5 à 10 mm | ||
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 150 mm |
Pas de la denture min./max. | 1,8-3,2 mm |
Épaisseur | 0,9 mm |
Spécialement adapté à | Profilés métalliques et tubes, Tôles épaisses, Tôles fines, Profilés en tôle et tubes, Aluminium, Métal non ferreux |
Epaisseur du matériau min./max. | 1-8 mm |
Nombre de pièces | 40 PCS |