Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lame de scie sauteuse à bois deux étoiles - 5 LAMES S SAUT BOIS 2 4,0X100X1,25 Lame de scie sauteuse à bois deux étoiles - 5 LAMES S SAUT BOIS 2 4,0X100X1,25
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/u9lFTQ7B7ic

Lame de scie sauteuse à bois deux étoiles - 5 LAMES S SAUT BOIS 2 4,0X100X1,25 - 1
Lame de scie sauteuse à bois deux étoiles - 5 LAMES S SAUT BOIS 2 4,0X100X1,25 - 2

Lame de scie sauteuse à bois deux étoiles

5 LAMES S SAUT BOIS 2 4,0X100X1,25

Art. N° 060811591

EAN 4038898410492

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lame de scie sauteuse à bois deux étoiles

Art. N° 060811591
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
Lame excellente pour les applications intensives
  • Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Indication

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur utile

75 mm

Epaisseur du matériau min./max.

5-50 mm

Pas de la denture min./max.

4-5,2 mm

Spécialement adapté à

Bois dur, bois tendre, Panneau de fibres, Bois collé

Nombre de pièces

5 PCS

Emmanchement lame de scie sauteuse

Queue enT

Longueur (L)

100 mm

Design

Affûté et avoyé